F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088

F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088
F9490 Felio エアリデューサースリム 富士商 59760088

Felio エアリデューサースリム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
最大容量(mL)980
満水容量(mL)1400
内容量1個注文コード59760088品番F9490
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

空気弁を空けて蓋を下に押すだけで密閉保存ができます。
酸化を防ぎ、湿気にくく食材を最適な環境で保存できます。
ガラス製なのでニオイうつりや色うつりなどもありません。
液体保存も可。漬物づくり、果実酒、肉の下味付けなどに。
片手でもしっかり掴める、使い勝手にいいサイズ感。

材質容器:ガラス、上蓋:ABS樹脂(メッキ塗装)、シリコン質量(g)容器:約300規格L本体寸法(mm)高さ約18本体寸法 直径(mm)約9.5最大容量(mL)980満水容量(mL)1400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする