曜日別特売

AGS形 コントロールBOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了
種類自立形/4点用
銘板の表示文字銘板なし/ON/OFF/HAND-AUTO
取付ユニットAPN128R/ABN111/ABN111/ASN311
内容量1台注文コード59760197品番AGS4102S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,600
材質SUS304(t=1mm)種類自立形/4点用保護構造IP65(IEC 60529)、防噴流形(JIS C 0920)ただし、鍵操作セレクタスイッチ付は防まつ形/IP54定格絶縁電圧(V)600絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1半つや(容器外面のみ)銘板の表示文字銘板なし/ON/OFF/HAND-AUTO取付ユニットAPN128R/ABN111/ABN111/ASN311耐電圧(V/min)AC2500(充電部と非充電部間)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする