IDEC(和泉電気)
Φ30シリーズ 照光押ボタンスイッチ (大形プッシュロックターン形 LED)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
接点構成
2b
2b
1a1b
2a
2a2b
3a1b
照光色
アンバー
アンバー
緑
赤
黄
定格使用電圧(V)
AC/DC12
AC/DC12
AC100/110
AC/DC24
AC200/220
AC/DC6
全81種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59760565
品番
AJLN31102DNA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
接点構成
2b
照光色
アンバー
定格使用電圧(V)
AC/DC12
種類
照光式
保護構造
IP65
ボタン形状
キノコ
端子形状
ねじ端子
動作方式
プッシュターンロック
取付穴径(Φmm)
30
受金
BA9S