7mm×500m PEクロスロープ カネヤ製綱 59761025

7mm×500m PEクロスロープ カネヤ製綱 59761025
7mm×500m PEクロスロープ カネヤ製綱 59761025

PEクロスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)7
グリーン
内容量1巻注文コード59761025品番7mm×500m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

発色も良く、比重も軽いので水に浮きます。
吸水性がないので水に濡れても堅くなりません。
PP素材に比べ擦れに強いです。

用途ホタテの養殖、漁業など仕様打ち方:並打材質ポリエチレングリーン長さ(m)500太さ(mm)7質量(kg/巻)12.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする