曜日別特売
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391

商品画像

- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391
- ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味 OIKOS 59761391

ダノンオイコス プロテインドリンク 高吸収タンパク質18g カカオ風味

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット(240mL×48本)注文コード59761391品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,938
販売価格(税別)
11,980

高吸収タンパク質18g、脂肪0・砂糖不使用。飲むオイコス1.OIKOSドリンクは乳飲料のプロテインドリンクで、手軽に動物性のタンパク質を摂取できます。2.タンパク質のgだけでなく、質にこだわり、効率的に吸収されることが証明された高吸収タンパク質18g配合しています。※乳タンパク質はDIAAS(消化必須アミノ酸スコア)に優れた高吸収タンパク質です。3.脂肪ゼロ、砂糖不使用※脂肪ゼロとは脂質0.5g未満/100mlのものです(食品表示基準)4.カカオ本来の風味を生かすため、カカオエキスを配合し、すっきり自然な続けられる味です。

用途
よく振ってからお召し上がりください。凍らせないでください。
注意
※常温を超えない温度で保存

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サプリメント・プロテイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする