IDEC(和泉電気)
レンズユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(2個)
1箱(2個)
1個
1セット(2個)
色
黄(Y)
緑
赤
乳白
黄
アンバー
適合機種
Φ8 A8シリーズ
Φ12 A2シリーズ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
10.5×7.5×L17
11.8×15.8×H4.7
Φ11.8×H4.8
□11.8×H4.8
全63種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
59764214
品番
AL2M-LK1-YPN02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥395
形状
丸形
色
黄(Y)
タイプ
IP40タイプ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
主な用途
-
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
59764214
AL2M-LK1-YPN02
28956403
AL2MLK1YPN02
A2シリーズ 小形 照光押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
1箱(2個)
¥
389
税込
¥
428
注文コードが変更になりました。