※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
レンズユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1箱(2個)
1個
1セット(2個)
色
アンバー
緑
赤
乳白
黄
アンバー
適合機種
Φ12 A2シリーズ
Φ8 A8シリーズ
Φ12 A2シリーズ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
10.5×7.5×L17
11.8×15.8×H4.7
Φ11.8×H4.8
□11.8×H4.8
全63種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59764275
品番
AL2M-LK3-A
参考基準価格(税別)
¥685
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
適合機種
Φ12 A2シリーズ
形状
丸形
色
アンバー
タイプ
IP65タイプ
外形寸法(mm)
Φ11.8×H4.8
主な用途
表示灯用