曜日別特売
AL2Q-LK3-Y レンズユニット IDEC(和泉電気) 59764975

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レンズユニット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個
適合機種Φ12 A2シリーズ
外形寸法(mm)□11.8×H4.8
内容量1個注文コード59764975品番AL2Q-LK3-Y
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥685販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
適合機種Φ12 A2シリーズ形状正角形タイプIP65タイプ外形寸法(mm)□11.8×H4.8主な用途表示灯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする