AL6M-A11R Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 59768064

Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成1c照光色注文コード59768064品番AL6M-A11R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
動作方式オルタネイト接点構成1c照光色保護構造IP40定格使用電圧(V)DC5寿命機械的:10万回以上、電気的:10万回以上(開閉頻度1200回/時)種類照光式ボタン形状端子形状はんだ端子照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)16接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(誤動作)200m/s2耐衝撃(m/s2)(耐久)500記名板寸法(mm)Φ13.7彫刻範囲(mm)Φ12最大彫刻深さ(mm)0.5耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000、異極端子間:AC2000、同極端子間:AC1000、接点端子とランプ端子間:AC1500、(照光部)充電部とアース間:AC2000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59768116
2022-12-20
用途: 製品の部品
向洋電子

他社と互換性があり、品種も豊富で取付・配線がしやすい。

対象商品 : 59768572
2021-06-01
用途: バイクハザードSWに
大嶋クリップ製造業

バイク用SWがダサいのばかりなので、これにしました。端子接続ははんだ付けにすると車両設置時コードを引っ張ってしまい、端子が曲がりNO1&2が接触したので、平端子110形と収縮チューブφ2.5を使い接続しました。最後にビニルテープで防水&端子が曲がらないようコード形状固定で気持ちよく使ってます。 やはりFA機器は用途幅が広く使いやすい。LED点灯もバイク専用品のような(暗過ぎるか目立ち過ぎるか、いずれにしても品のない光)こともなく自然体の発光具合です。

対象商品 : 06916131
2021-01-19
用途: コンベアスイッチの交換

金額も安く耐久性もあるため、便利ですが、サイトで探す際に似たような品番がたくさんあり、目的の物がなかなか見つかりにくいです。もう少し詳細な内容も記載してくれていると助かります。

対象商品 : 59768554
2019-12-02
用途: 電化製品の修理

電化製品の修理で同じ部品だったので手に入って良かったです。

対象商品 : 06916147
2018-05-05
用途: 成型機
センチュリーイノヴェーション株式会社

取り付けが簡単で使いやすい。とくに問題ありません。

対象商品 : 59768143
2017-06-13
用途: 水槽用ポンプ。 鮮魚配達
自動車・二輪車・自転車関連業

私のお客様に気に入ってもらいました。照明も点いて。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする