Panasonic(パナソニック)
Dポール フラットワイドタイプ EV・PHEV充電用 屋外コンセント用(端子台内蔵)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59769669
品番
DDP660S
参考基準価格(税別)
¥109,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
アース端子ねじが付属されています。
充電器、コンセントは別売です。
EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象
(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。
材質
アルミ(アルマイト処理)
全長(mm)
1800
質量(kg)
約9.4
色
シルバー
設置方法
埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm
設置場所
屋外
RoHS指令(10物質対応)
対応
地上高さ(mm)
1350
関連資料:
(0.23MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません