曜日別特売
AR-525MW セーフティレーダー セルスター 59770606

セーフティレーダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード59770606品番AR-525MW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

新型移動オービス JMA-520、JMA-401、MSSS、レーザーオービスに受信対応!
業界唯一のミラー型モデルになります。
受信感度200%アップでも誤報は60%カット!※メーカー従来モデル比較
新開発のアンテナにより新しい周波数帯を含めた幅広い周波数を受信可能になり、レーダー波の中から受信電波の特徴を判別し自動販売機や特定の車種から発生する誤報を低減しています。
光オービスにも対応し遠くからのレーザー光をより早く、より正確に受信します。
従来製品より受信距離が120%、集光率が約3倍で安定的にレーザー光を受信。これにより、より早く、より正確にレーザー光を受信することが可能になりました。※メーカー従来モデル比較
特許取得の<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示!
3.2インチ画面。270mm平面鏡を採用。本体ボタン操作。無線LAN搭載なのでスマートフォンでのGPSデータ更新も無料!
安心安全の日本製3年保証。

セット内容本体、アクセサリープラグ用DCコード、直結配線用DCコード、アンテナ(コード:3m)、マウントベース(アンテナ用)、ポールジョイント・ロング(アンテナ用)、両面テープ(アンテナ用、直取付兼用)、リモコン、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、リモコン取付用固定テープ、リモコン用電池、取扱説明書、コードクリップ×5質量(g)【本体】314【レーダー受信部】85コード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体】272×19.6×80[突起部除く]【レーダー受信部】64×36×20[突起部除く]【リモコン】34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載・OBD 2対応・ドライブレコーダー相互通信対応・Gセンサー・データ更新無料使用電池リチウム電池 CR2016×1送信出力11b最大 15dBm/11g最大 13dBm/11n最大 12dBm(※1送信出力電力はアンテナ給電点での性能値となります。)受信周波数GPS受信部:1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、レーダー受信部:Xバンド、Kバンド、レシーバー部:UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯、レーダー受信部:Kバンド受信方式GPS受信部:32chパラレル受信、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式、レシーバー部:Low-IF image rejection architecture、レーダー受信部:ダブルスーパーヘテロダイン方式通信規格IEEE802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-10~65(UHF/VHF部:-10~60)周波数帯域(GHz)無線LAN:2.4
関連資料:(0.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする