シンセイ
ロックシート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
幅(m)
1
0.5
0.75
1
1.5
2
長さ(m)
10
30
10
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
59771023
品番
1.0m×10m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
幅(m)
1
長さ(m)
10
色
ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
約0.4
耐候年数(年)
8~10
耐候性
(耐候年数目安)約8~10年
注意
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,060
/
税込
¥
1,166