※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)29寸法B(mm)15.6六角対辺(mm)【E】14、【F】14注文コード59771708品番SHW-6M-6ABW
この商品は寸法D・寸法B・六角対辺など17種類から選べます他の種類を見る ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。