※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法D(mm)34.5寸法B(mm)17.2六角対辺(mm)【E】19、【F】19注文コード59771769品番SHW-10M-10ABW
この商品は寸法D・寸法B・六角対辺など17種類から選べます他の種類を見る ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。