曜日別特売
UAT40 オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作 59771985

オイルパルスレンチ UATシリーズ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
内容量1台トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)4.5-8、(0.5~0.6MPa)4.5-8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3300、(0.5MPa)約3600、(0.6MPa)約3800注文コード59771985品番UAT40
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥157,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

高い締付け精度を誇るエアツールの最高峰!
高効率・高精度・そして優れた耐久性の3拍子揃ったオイルパルスレンチ!

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約3300、(0.5MPa)約3600、(0.6MPa)約3800トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)4.5-8、(0.5~0.6MPa)4.5-8全長(mm)(ソケット/ビットなし)約162質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.92タイプ標準差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)約24.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.5騒音レベル(dB(A))75能力ボルト径(mm)5(参考)振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする