無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.4MPa)約5100、(0.5MPa)約5600トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.4~0.5MPa)45-75全長(mm)(ソケット/ビットなし)約192質量(kg)(ソケット、ビットなし)約1.45タイプ低圧差込角(mm)(ソケット/ビット)12.7Sq空気消費量(m3/min)0.45軸心より側面まで(mm)約29ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)8騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)10-12(参考)振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満