無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4400、(0.6MPa)約4700トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5~0.6MPa)30-50全長(mm)(ソケット/ビットなし)約239質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.95タイプ標準差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq空気消費量(m3/min)0.35軸心より側面まで(mm)約23.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)8騒音レベル(dB(A))80能力ボルト径(mm)8-10(参考)振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.4