曜日別特売
UL150 オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ) 瓜生製作 59772563

オイルパルスレンチ ULシリーズ(ピストルタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1台トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)135-210、(0.6MPa)150-230能力ボルト径(mm)(参考) 16注文コード59772563品番UL150
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約3500、(0.6MPa)約3800トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)135-210、(0.6MPa)150-230全長(mm)(ソケットなし)約213質量(kg)(ソケット、ビットなし)約3差込角(mm)(ソケット/ビット)19Sq空気消費量(m3/min)0.7軸心より側面まで(mm)約38ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)8騒音レベル(dB(A))84能力ボルト径(mm)(参考) 16振動(m/s2)(加速度、3-axes)3
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする