曜日別特売
UL30S オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ) 瓜生製作 59772597

オイルパルスレンチ ULシリーズ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12
(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12
(0.5MPa)20-32、(0.6MPa)22-35
(0.5MPa)36-54、(0.6MPa)40-60
(0.5MPa)9-17、(0.6MPa)11-20
(0.5MPa)16-25、(0.6MPa)18-28
能力ボルト径(mm)(参考)5
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000
(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000
(0.5MPa)約6100、(0.6MPa)約6400
(0.5MPa)約5100、(0.6MPa)約5400
(0.5MPa)約6400、(0.6MPa)約6700
差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq
内容量1台注文コード59772597品番UL30S
参考基準価格(税別)¥133,100販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

パルスツール最軽量。作業者負担を軽減します。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4700、(0.6MPa)約5000トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)5.5-10.5、(0.6MPa)6-12全長(mm)(ソケットなし)約205質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.62差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq空気消費量(m3/min)0.23軸心より側面まで(mm)約20.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.5騒音レベル(dB(A))72能力ボルト径(mm)(参考)5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
注意
※トルク範囲は締付けの目安です。実際の仕様に従って正しくツールを選定してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする