無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約9000、(0.6MPa)約9300トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)13-21、(0.6MPa)15-25全長(mm)(ソケット/ビットなし)約147質量(kg)(ソケット、ビットなし)約0.87差込角(mm)(ソケット/ビット)9.5Sq空気消費量(m3/min)0.25軸心より側面まで(mm)約22ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)6.35騒音レベル(dB(A))70能力ボルト径(mm)(参考)5-6振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満