無負荷回転速度(min-1[r.p.m])(0.5MPa)約4200、(0.6MPa)約4000トルク範囲(N・m[kgf・m])(0.5MPa)425-725、(0.6MPa)500-850全長(mm)(ソケット/ビットなし)約455質量(kg)(ソケット、ビットなし)約13.3差込角(mm)(ソケット/ビット)25.4Sq空気消費量(m3/min)1.05軸心より側面まで(mm)約62ホース口金取付ねじRc1/2推奨ホース径(mm)12.7騒音レベル(dB(A))85能力ボルト径(mm)(参考)30振動(m/s2)(加速度、3-axes)4.7