瓜生製作
インパクトレンチ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
能力ボルト径(mm)
(参考)6
(参考)6
(参考)8
(参考)13
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
約8000
約7300
約6300
約6500
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775013
品番
UW-6CSK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,600
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約7500
全長(mm)
(ソケット/ビットなし)約218
質量(kg)
(ソケット/ビットなし)約1.42
差込角(mm)
(ソケット/ビット)9.5Sq
寸法H(mm)
60
寸法C(mm)
15
空気消費量(m
3
/min)
0.3
軸心より側面まで(mm)
約28
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
94
能力ボルト径(mm)
(参考)6
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)18.2