曜日別特売

インパクトレンチ スタッドボルト専用レンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
能力ボルト径(mm)(参考)10-12
ソケット差込角(mm)12.7Sq
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約6300
全長(mm)(ソケットなし)約194
内容量1台注文コード59775117品番UW-ST10SHK
参考基準価格(税別)¥114,000販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

バルブレバーを引きながらワークにツールを押し付けると自動的に右回転しスタッドボルトを締付けます。
締付け作業後そのままツールを後方に引戻すと自動的に左回転に切り換わりソケットをボルトから外すことができます。
回転の切替操作が不要なので高い作業性が得られます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約6300全長(mm)(ソケットなし)約194質量(kg)(ソケットなし)約2.6空気消費量(m3/min)0.5ソケット差込角(mm)12.7Sq軸心より側面まで(mm)約33.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5騒音レベル(dB(A))97能力ボルト径(mm)(参考)10-12振動(m/s2)(加速度、3-axes)5.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/454/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/421/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インパクトレンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/impactwrench_howtouse/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーインパクトレンチのハンマー構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/airimpactwrench_kouzou/
2022-06-23

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする