ラチェットレンチ ストレート

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 59775153 品番 URW-8
参考基準価格(税別)¥114,900 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。

無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約240 最大トルク(N・m)約16 全長(mm)約360 質量(kg)1.9 寸法L(mm)102.5 寸法H(mm)18 対辺寸法(mm)(ラチェット車)14 寸法C(mm)12.5 寸法W(mm)25 空気消費量(m3/min)0.55 ホース口金取付ねじRc1/4 推奨ホース径(mm)9.5 騒音レベル(dB(A))86 能力ボルト径(mm)(参考)8 振動(m/s2)(加速度、3-axes)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする