瓜生製作
ラチェットレンチ ストレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
最大トルク(N・m)
約93
約11
約16
約57
約59
約78
約93
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約90
約210
約260
約155
約145
約105
約90
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775196
品番
URW-12NB
参考基準価格(税別)
¥171,600
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
狭いスペースの締付け作業に最適。
角度付ゲッドタイプを使えば、さらに難しいところにも届きます。
ツールを裏返して使うと、逆回転作業もできます。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約90
最大トルク(N・m)
約93
全長(mm)
約416
質量(kg)
2.9
寸法L(mm)
128.5
寸法H(mm)
18
対辺寸法(mm)
(ラチェット車)30
寸法C(mm)
27
寸法W(mm)
54
空気消費量(m
3
/min)
0.7
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
騒音レベル(dB(A))
91
能力ボルト径(mm)
(参考)16
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)4.1