瓜生製作
クッションクラッチ スクリュドライバ(コーナータイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1400
約2000
約1400
約500
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59775984
品番
US-4CA
参考基準価格(税別)
¥79,200
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
トルクの調整ができます。
トルクの調整は、クッションクラッチのハンマ軸ナットの回転にてハンマバネ圧を変えて行います。
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約1400
全長(mm)
(ビットなし)約225
質量(kg)
(ビットなし)約1.1
寸法H(mm)
45
寸法C(mm)
12
空気消費量(m
3
/min)
0.2
ビット差込部(mm)
6.35Hex
軸心より側面まで(mm)
約45(ヘッド高)
ホース口金取付ねじ
Rc1/8
推奨ホース径(mm)
6.35
騒音レベル(dB(A))
85
能力ボルト径(mm)
(参考)4
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満