瓜生製作
グラインダ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)6300
(最高)10300
(最高)6300
ねじサイズ
(トイシ軸)W5/8
(トイシ軸)1/2-13UNC
(トイシ軸)W5/8
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776158
品番
UG-150H
参考基準価格(税別)
¥110,100
販売価格(税込)
¥102,278
販売価格(税別)
¥
92,980
バスケットに入れる
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
(最高)6300
空気消費量(m
3
/min)
1.1(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
ねじサイズ
(トイシ軸)W5/8
全長(mm)
(トイシなし)約400
質量(kg)
(トイシなし)約3.7
軸心より側面まで(mm)
約32
能力トイシ(外径×厚×内径)
150×25×15.9
ホース口金取付ねじ
Rc5/8
推奨ホース径(mm)
12.7
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)3.6