瓜生製作
小型ドリル(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
チャック呼び寸法(mm)
8
8
13
6.5
16
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
約5000
約2900
約1600
約700
約1500
約460
質量(kg)
(チャック付)約0.83
(チャック付)約0.85
(チャック付)約1.05
(チャック付)約1.15
(チャック付)約1.35
(チャック付)約0.92
(チャック付)約1.6
(チャック付)約2.3
(チャック付)約3.4
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59776282
品番
UD-50S-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥51,500
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
無負荷回転速度(min
-1
[r.p.m])
約2200
チャック呼び寸法(mm)
8
全長(mm)
(チャック付)約205
質量(kg)
(チャック付)約0.83
軸
3/8-24UNF
タイプ
正回転のみ
本体
(スタイル)ストレート・レバー
空気消費量(m
3
/min)
0.4(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)
軸心より側面まで(mm)
約21
ホース口金取付ねじ
Rc1/4
推奨ホース径(mm)
9.5
振動(m/s
2
)
(加速度、3-axes)2.5未満