曜日別特売
UD-60S-15 小型ドリル(ストレートタイプ) 瓜生製作 59776307

小型ドリル(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
チャック呼び寸法(mm)8
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1600
質量(kg)(チャック付)約1.15
内容量1台注文コード59776307品番UD-60S-15
参考基準価格(税別)¥61,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])約1600チャック呼び寸法(mm)8全長(mm)(チャック付)約238質量(kg)(チャック付)約1.153/8-24UNFタイプ正回転のみ本体(スタイル)ストレート・レバー空気消費量(m3/min)0.5(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)軸心より側面まで(mm)約22.5ホース口金取付ねじRc1/4推奨ホース径(mm)9.5振動(m/s2)(加速度、3-axes)2.5未満
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする