PB-20(H) チッピングハンマ 瓜生製作 59776833

チッピングハンマ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
質量(kg)(チゼルなし)約6.6
タイプ六角ブシュ型
打撃数(bpm)約1900
内容量1台注文コード59776833品番PB-20(H)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥81,600販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
打撃数(bpm)約1900ストローク(mm)76全長(mm)(チゼルなし)約350質量(kg)(チゼルなし)約6.6タイプ六角ブシュ型本体(スタイル)ストレート・グリップ空気消費量(m3/min)0.8(空気圧0.6Mpa無負荷時のデータです)主な用途一般のハツリホース口金取付ねじRc3/8推奨ホース径(mm)2.7振動(m/s2)(加速度、3-axes)6.6ピストン径(Φmm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする