STVW-12M-R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) 三興マテリアルサプライ 59777046

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STVW-12M-R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) 三興マテリアルサプライ 59777046
STVW-12M-R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) 三興マテリアルサプライ 59777046
STVW-12M-R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) 三興マテリアルサプライ 59777046
STVW-12M-R-3P SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ) 三興マテリアルサプライ 59777046

SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ベントフィッティング(ランティータイプ)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
寸法E(mm)26
寸法B(mm)23.1
内容量1個注文コード59777046品番STVW-12M-R-3P
販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。

材質SUS316寸法E(mm)26寸法B(mm)23.1寸法C(mm)36.4二面幅(mm)【G】20.6六角対辺H(mm)22適合チューブ外径T(Φmm)12
注意
※最高使用圧力・使用温度範囲は使用するチューブにより異なりますので御注意下さい。
※製品改良のため、形状及び寸法は、予告無く変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする