URW-12NA(27) ラチェットレンチ 瓜生製作 59778635

ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
トラスコ品番859-5972
内容量1台注文コード59778635品番URW-12NA(27)
参考基準価格(税別)¥158,400販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ツールを裏返して使うと、逆回転作業も出来ます。

用途狭いスペースの締付作業に最適トラスコ品番859-5972質量(kg)2.8タイプメガネレンチ使用空気圧力(MPa)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする