曜日別特売
MT01 こて先 ガス式用 モノタロウ 59778827

MT01 こて先 ガス式用 モノタロウ 59778827
MT01 こて先 ガス式用 モノタロウ 59778827
MT01 こて先 ガス式用 モノタロウ 59778827
モノタロウ

こて先 ガス式用

(12件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード59778827品番MT01
販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
適合本体MPT230
注意
※注文コード24735069、59778818にご使用いただけるこて先です。他の機種に取付けはしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-10
用途: ハンダコテの補修に

ガス半田ごての先端が痛んできたので補修用として購入。やはりコテ先がキレイだと作業がやりやすい。このコテ先はフラックスによる腐食が早い気がする。

2026-02-16
用途: 機械メンテナンス時

これはこれで重宝してますが、色んな形状が有ると更に売れるかと思います。私は先端の部分だけ一部残して尖らせて使っています。

2025-10-02
用途: カプラーの半田付け
サービス業

モノタロウさんのコードレス半田ごての交換部品です。こて先は消耗品ですので
痩せてきたらまた交換します。ネジが緩みやすいのが難点です。

2025-12-07
用途: 消耗品なので定期的に購入しています
恵テック建設業・工事業

現場作業でよく使うので定期的に2個、3個購入しています。
熱による伸縮で緩みやすいのと、先端が溶けて無くなる時間が短いように思います。
割り切りが必要です。

対象商品 : 59778827
2025-06-21
用途: 交換時

2年くらいで丸くなったので交換。取付後、ネジがすぐ緩むのがうっとうしい。

1が参考にしています
対象商品 : 59778827
2024-02-10
用途: 電子工作と車整備
金融・保険業

自動着火モノタロウガス式こてにも使用可能
(裏情報とかではなくコテの取説参照)
安価で助かるが耐久性はまだわからない
希望として脱着しやすいようにしてほしい
(たとえば根元の上下を平らにする等)

2が参考にしています
対象商品 : 59778827
2023-08-09
用途: 予備部品として

こちらのガス式は結構熱量出るのでこれくらいの小手先がちょうど良くあっていると思います。

対象商品 : 59778827
2023-03-18
用途: 緊急車両電装、配線作業

モノタロウの 半田こて ガス式 自動着火 を使用しており先端がなぜか溶けてどんどん無くなってきたので替えがないか探しており。合いそうなので試しで購入してみました。他の機種に取付けはしないでください。と書いてはありましたが試したところピッタリ合いました。これで先端がなくなって使いずらくなってきていた半田ゴテがまた使えるようになりました。本体は燃費が悪いのが玉にキズですがまたしばらく使えそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする