- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049

- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049
- ペットカート ミニモ Richell(リッチェル) 59779049

ペットカート ミニモ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード59779049品番-
参考基準価格(税別)¥26,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

1頭飼いにちょうどいい、コンパクトなペットカートです。
1頭飼いにちょうどいい!コンパクトで、小回り上手。
3通りの使い方ができるので、
ペットと気軽にお出かけできます。
こんな時に便利…
・夏のアスファルトの照り返しや、冬の凍える道からペットを守ります。
・シニア犬やケガをした時のお散歩にも便利です。

付属品ショルダーベルト材質フレーム:スチール(エポキシ塗装)、幌・キャリー・バスケット:ポリエステル・綿、クッション:(布地)ポリエステル・(中芯)ウレタングレー耐荷重(kg)キャリー:6、バスケット:2寸法(cm)44×70×95.5折りたたみ時(キャリー取り外し):44×29.5×83.5キャリー内寸:23×40.5×21製品質量(g)5,100対象超小型犬・小型犬・猫用適応体重(kg)目安:6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする