曜日別特売
- ナーフドッグ ストライクシューター 12i Richell(リッチェル) 59779058

- ナーフドッグ ストライクシューター 12i Richell(リッチェル) 59779058
- ナーフドッグ ストライクシューター 12i Richell(リッチェル) 59779058
- ナーフドッグ ストライクシューター 12i Richell(リッチェル) 59779058
- ナーフドッグ ストライクシューター 12i Richell(リッチェル) 59779058

ナーフドッグ ストライクシューター 12i

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59779058品番-
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ボールをガンガン飛ばせるガンタイプのシューターです。
アクティブに楽しむ「取って来い遊び」に…。
ボールをガンガン飛ばせるガンタイプです。
噛むとキュッキュッと音が鳴るボール付きです。

材質本体:ABS樹脂、ボール:合成ゴム寸法(cm)18.2×8.1×30.5製品質量(g)450対象超小型犬・小型犬用、使用者年齢:14才以上適応体重(kg)目安:8以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする