- ナーフドッグ フットボールタグ 9i Richell(リッチェル) 59779146

- ナーフドッグ フットボールタグ 9i Richell(リッチェル) 59779146
- ナーフドッグ フットボールタグ 9i Richell(リッチェル) 59779146

ナーフドッグ フットボールタグ 9i

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59779146品番-
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

引っ張り合いっこ遊びができるおもちゃです。
コミュ二ケーションを楽しむ…。
引っ張り合いっこで、遊びながらトレーニングできます。

材質樹脂部:合成ゴム、ロープ部:綿寸法(cm)8.3×8.4×20.4製品質量(g)180対象超小型犬~中型犬用適応体重(kg)目安:20以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする