曜日別特売
- ラプレ ネコトイレ 深型 40 Richell(リッチェル) 59779225

- ラプレ ネコトイレ 深型 40 Richell(リッチェル) 59779225
- ラプレ ネコトイレ 深型 40 Richell(リッチェル) 59779225
- ラプレ ネコトイレ 深型 40 Richell(リッチェル) 59779225
- ラプレ ネコトイレ 深型 40 Richell(リッチェル) 59779225

ラプレ ネコトイレ 深型 40

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード59779225品番-
参考基準価格(税別)¥1,174販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

猫が出入りしやすい深型オープンタイプのネコトイレです。
インテリアに馴染むカラーで
猫と過ごすおしゃれ空間を演出
猫が出入りしやすい深型オープンタイプです。
プラスチック製なので、水洗いできてお手入れ簡単です。
固まる猫砂用

付属品スコップ材質ポリプロピレンダークグレー容量(L)目安ライン:約5寸法(cm)40×29×16H製品質量(g)420対象猫用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする