※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 保守用部品 大型レンズユニット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
透明カラーレンズ
形状
長角形(正角形ユニットに取り付けます)
色
アンバー(A)
注文コード
59779282
品番
AL6Q-LK2-HA
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
この商品は
仕様・形状・色
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
透明カラーレンズ
形状
長角形(正角形ユニットに取り付けます)
色
アンバー(A)
外形寸法(mm)
W23.5×D17.5
保護構造
IP65