IDEC(和泉電気)
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)
商品レビューを投稿する
返品不可
動作方式
オルタネイト
オルタネイト
モメンタリ
照光色
赤
アンバー
緑
赤
黄
ピュアホワイト
取付穴径(Φmm)
8
8
8(0~0.2)
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59779465
品番
AL8H-A11R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
赤
ボタン形状
長角
取付穴径(Φmm)
8
端子形状
はんだ端子
保護構造
IP40