レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779575
品番
DAR2605
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥880
販売価格(税別)
¥
800
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月リスト式
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-2
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)