レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779600
品番
DAR2648
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
・片面1ヶ月ブロック式/月曜始まり ・片面1ヶ月リスト式/4プラン/インデックス式
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
154×210
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)