レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779679
品番
DR2622
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり 平日重視 ・月曜日~金曜日のスペースを広くとった平日重視型です
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-5
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)