レイメイ藤井
2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779715
品番
DPR2631
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
¥
1,000
バスケットに入れる
・見開き両面1週間・1日のスペースが広く使いやすくなっています
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
週間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
140ページ(70枚)