AL8M-M11A Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気) 59779754

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
動作方式モメンタリ
照光色アンバー
取付穴径(Φmm)8
内容量1個注文コード59779754品番AL8M-M11A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889
動作方式モメンタリ照光色アンバー種類照光式保護構造IP40接点構成1cボタン形状端子形状はんだ端子取付穴径(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59779657
2024-04-01
用途: 福祉機器,制御盤
有限会社東光

以前,安いスイッチを使ってすぐ壊れた,信頼性のあるものがいいです

対象商品 : 59779675
2022-06-13
用途: 車の修理
山口不動産業

非常に良いが、ハードな使い方ではキャップが取れやすい。
頻繁にスイッチを押すような所には向いていないかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする