レイメイ藤井
2026年度システム手帳ポケットリフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779767
品番
DPR2642
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥660
販売価格(税別)
¥
600
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月ブロック式/日曜始まり
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-4
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)