レイメイ藤井
2026年度システム手帳A5リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779889
品番
DAR2630
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,045
販売価格(税別)
¥
950
バスケットに入れる
・見開き両面2ヶ月ブロック式
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-6
寸法(幅W×高さH)(mm)
148×210
穴数
6
ページ数
16ページ(8枚)