レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル ダヴィンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59779907
品番
DR2623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
・見開き両面1ヶ月リスト式/インデックス付 ・縦型でジャストリフィルサイズのシステム手帳に最適です
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-6
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×175
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)