レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル decona
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59780266
品番
HWR26004
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
・見開きブロック+横軸マンスリー
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-1
寸法(幅W×高さH)(mm)
95×170
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)