レイメイ藤井
2026年度システム手帳ポケット リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
59780300
品番
WPR2673
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
・見開き両面2週間
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
週間-3
寸法(幅W×高さH)(mm)
76×126
穴数
6
ページ数
72ページ(36枚)