レイメイ藤井
2026年度システム手帳聖書リフィル キーワード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1冊
注文コード
59780379
品番
WWR2660
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
・見開き両面1ヶ月ブロック式/月曜始まり インデックス付 ・見たい月をすぐに探せるインデックス付です。
仕様
日付期間:16ヶ月分 2025年12月~2027年3月
タイプ
月間-4
寸法(幅W×高さH)(mm)
100×170
穴数
6
ページ数
34ページ(17枚)